PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00721 TRX-T5 RAIL-A 35-49-80/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2960 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Bianco
Numero di conduttori di cablaggio - 5
Con cablaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5414833043779
Codice prodotto
PRI14-00721
Cod. produttore
14-00721
Produttore
PRI
Lunghezza:
2960 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Bianco
Numero di conduttori di cablaggio:
5
Con cablaggio:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
sì
Posizionamento libero della reglette:
sì
Con giunto elettromeccanico integrato:
sì
Larghezza:
61 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Altezza:
45 mm