pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06240294 KOA LINE SMD/LN ELL 16 40K-94 DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944101792

Codice prodotto

PRI06240294

Cod. produttore

06240294

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...30 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Adatto per potenza lampada:

135...135 W

efficienza luminosa della lampada:

127.52...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

17216...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

143 mm

Altezza/profondità:

130 mm

Lunghezza:

998 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con cestello protezione lampada:

no

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore. Diffusore in policarbonato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica ellittica. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66, completo di cavo, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Dimmerazione (DALI). Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Ganci di sospensione in acciaio zincato. Viteria esterna in acciaio inox. Per consentire l'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori. Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori. LED 135W 17216lm, flusso di apparecchio: 13061 lm 4000K CRI70 IP65 IK08 90°x45° Grigio metallizzato. Ottica ellittica.