PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06179696 SQUARE+ 1/SR-T1 32-40K+RPA-96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944085269
Codice prodotto
PRI06179696
Cod. produttore
06179696
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
73...73 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8900...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
324 mm
Larghezza:
267 mm
Altezza/profondità:
68 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no



