PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06171894 GUELL 3/S/W 351 50K-94 DIM.1-10V 317W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile - Girevole e orientabile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944084873
Codice prodotto
PRI06171894
Cod. produttore
06171894
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Nessuno
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Resistenza agli urti:
IK07
Colore della luce:
Bianco


