pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06154594 GUELL CAM 1/S/W 60 40K DIM DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06154594 GUELL CAM 1/S/W 60 40K DIM DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944082565

Codice prodotto

PRI06154594

Cod. produttore

06154594

Produttore

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Viteria di chiusura in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Prodotto apribile e manutenibile. Versioni con ballast dimmerabile disponibili. Contattare l'azienda. Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda. Per dispositivo supplementare integrato di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD) contattare l'azienda. Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica.