PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06145980 GUELL 3/A40/W 350 40K-80 DIM.1-10V 334W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Nero 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con rilevatore di movimento - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8021944081612
Codice prodotto
PRI06145980
Cod. produttore
06145980
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
33384 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
98 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
334...334 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
501 mm
Lunghezza:
563 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no