pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06144080 GUELL 2/A40/W 80 40K-80 ETRC 220-240V

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06144080 GUELL 2/A40/W 80 40K-80 ETRC 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944081360

Codice prodotto

PRI06144080

Cod. produttore

06144080

Produttore

PRI

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 2 A40 W 80 40K-80 ETRC 220-240V