PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06143780 GUELL 2/A40/W 120 40K-80 ETRC 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile - Girevole e orientabile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944081339
Codice prodotto
PRI06143780
Cod. produttore
06143780
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Nessuno
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Resistenza agli urti:
IK07
Colore della luce:
Bianco


