PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06141280 GUELL 1/A40/W 30 30K-80 ETRC 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8021944081001
Codice prodotto
PRI06141280
Cod. produttore
06141280
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole e orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Nessuno
Tipo di tensione:
AC
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Riflettore:
Brillantato
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
111 lm/W
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di potenza:
0.91
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


