PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06127294 KOA MINI ELL 16-40K-94 D1/10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944079282
Codice prodotto
PRI06127294
Cod. produttore
06127294
Produttore
PRI
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
17280...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
410 mm
Altezza/profondità:
81 mm
Lunghezza:
410 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
180...180 mm