PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06125794 GUELL 3/A40/W 260 30K-94 DIM.1-10V 252W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944079039
Codice prodotto
PRI06125794
Cod. produttore
06125794
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
252...252 W
Potenza totale:
252 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
21018...21018 lm
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
501 mm
Larghezza:
563 mm
Altezza/profondità:
98 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no



