pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06118894 GUELL 3/S/W 310 50K-94 293W 220/240V

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944077967

Codice prodotto

PRI06118894

Cod. produttore

06118894

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

293...293 W

Potenza totale:

293 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

22742...0 lm

Lunghezza:

562 mm

Larghezza:

501 mm

Altezza/profondità:

98 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 310 50K-94 293W 220 240V