pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06093994 GUELL CAM 2/S/W 120W 50K-94

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944073808

Codice prodotto

PRI06093994

Cod. produttore

06093994

Produttore

PRI

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

114...114 W

Potenza totale:

114 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

11025...0 lm

Lunghezza:

319 mm

Larghezza:

368 mm

Altezza/profondità:

85 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2 S W 120W 50K-94