pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06083381 KHA SLIM LED 93/AL 13W 3K-81-ETRC

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06083381 KHA SLIM LED 93/AL 13W 3K-81-ETRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Stele

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944069900

Codice prodotto

PRI06083381

Cod. produttore

06083381

Produttore

PRI

Tipo di apparecchio:

Stele

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

91 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

82.8 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

11.5...11.5 W

Potenza totale:

13 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

483...483 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

37.2 lm/W

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza/profondità:

930 mm

Diametro:

90 mm

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

104

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

104

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello KHA SLIM LED 93 AL 13W 3K-81-ETRC