PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06062704 KHA 9/I-LED 1X19W 3K-04-ETRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Stele
Con piastra d'appoggio - sì
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8021944064714
Codice prodotto
PRI06062704
Cod. produttore
06062704
Produttore
PRI
Tipo di apparecchio:
Stele
Con piastra d'appoggio:
sì
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
91 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
82.8 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
16...16 W
Potenza totale:
19 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1182...1182 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
62.2 lm/W
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
900 mm
Diametro:
155 mm
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
24
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
40
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no