PERFORMANCE IN LIGHT - PRI057731 MASK 1X26W EL GR/MET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367577310
Codice prodotto
PRI057731
Cod. produttore
057731
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP40
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK04
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
120 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
370 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no