pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055849 CHIP TON 30 2X13W EL GRIGIO

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055849 CHIP TON 30 2X13W EL GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367558494

Codice prodotto

PRI055849

Cod. produttore

055849

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Diametro esterno:

288 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

140 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001). Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con. tubo laterale ø 20 mm. La versione 2x13w è cablata con due reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate. Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.