PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054903 MAGICLICK 18/VISA_O GX24Q-2 1X18W/EL BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367549034
Codice prodotto
PRI054903
Cod. produttore
054903
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP55
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
210 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
279 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
137 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no