PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054902 MAGICLICK 18/VISA_O GX24Q-2 1X18W/EL ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367549027
Codice prodotto
PRI054902
Cod. produttore
054902
Produttore
PRI
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Larghezza:
279 mm
Altezza/profondità:
137 mm
Lunghezza:
210 mm



