PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054897 MAGICLICK 18/PC G24Q-1 1X13W/EL BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per configurazione lineare - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367548976
Codice prodotto
PRI054897
Cod. produttore
054897
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Larghezza:
210 mm
Altezza/profondità:
67 mm
Lunghezza:
279 mm


