pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI03004394 LAMA 08 KIT 400 BASIC

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 35000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833057851

Codice prodotto

PRI03004394

Cod. produttore

03004394

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

35000 lm

Grado di protezione (IP):

IP43

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

E40

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Alimentatore a basse perdite induttivo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Diametro esterno:

500 mm

Riflettore:

Altri

Materiale del riflettore:

Plastica

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

600 mm

Con copertura di protezione:

Riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMA 08 KIT 400 BASIC