PERFORMANCE IN LIGHT - PRI01028681 TYCO 10/50/12-81 50W 12V GU5,3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 12...12 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944022783
Codice prodotto
PRI01028681
Cod. produttore
01028681
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
87 mm
Altezza / Profondità:
194 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no