PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005805 CHIP OV 30 2X9W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018367058055
Codice prodotto
PRI005805
Cod. produttore
005805
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP55
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
G23
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
184 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
310 mm
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
140 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


