pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005729 CHIP OV 25/GRILL 2X9W BIAN

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005729 CHIP OV 25/GRILL 2X9W BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367057294

Codice prodotto

PRI005729

Cod. produttore

005729

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP55

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

G23

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

157 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

260 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

123 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero. Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente. Viteria esterna in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm. Doppia accensione su richiesta per la versione Chip 30 2x9w. Le versioni 1x13w e 2x9w sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.