PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000896 PALO JOKER H510 GR/MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 100 mm
Diametro base - 100 mm
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8018367008968
Codice prodotto
PRI000896
Cod. produttore
000896
Produttore
PRI
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
100 mm
Diametro base:
100 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
0.51 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo diametro 100 mm in alluminio estruso verniciato h 510 con flangia avvitata. Colore: Grigio.



