pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000814 MENS CHIP PALO 60 VER/40 NR

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000814 MENS CHIP PALO 60 VER/40  NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 42 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367008142

Codice prodotto

PRI000814

Cod. produttore

000814

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

42 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Mensole per palo ø 60. Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare due apparecchi in posizione verticale e inclinata a 40°. In questo caso occorre praticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Colore Nero