pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000800 Mensola per palo ø 42 inc. 40°

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000800 Mensola per palo ø 42 inc. 40°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 42 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367008005

Codice prodotto

PRI000800

Cod. produttore

000800

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

42 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Mensola per palo ø 42. Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare uno apparecche in posizione inclinata a 40°. In questo caso occorrepraticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Colore Nero