PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000796 MENS CHIP PALO 42 VER NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 42 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chip ovale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018367007961
Codice prodotto
PRI000796
Cod. produttore
000796
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
42 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Mensole per palo ø 42. Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare due apparecchi in posizione verticale. In questo caso occorre praticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Colore Nero


