PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000442 Mensola 45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Lunghezza - 424 mm
Larghezza - 209 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367004427
Codice prodotto
PRI000442
Cod. produttore
000442
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Lunghezza:
424 mm
Larghezza:
209 mm
Altezza:
70 mm
Trasparente:
no
Mensola 45