PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000408 PALO NIKKO+ 21 H550 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Altezza del punto luminoso - 0.583 m
Traversa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8018367004083
Codice prodotto
PRI000408
Cod. produttore
000408
Produttore
PRI
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
0.583 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo 21 H550 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Bianco.



