PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000342 PALO Q100 INT 3,5+0,5M ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 100 mm
Superficie - Verniciato
Altezza del punto luminoso - 3.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8018367003420
Codice prodotto
PRI000342
Cod. produttore
000342
Produttore
PRI
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
100 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
Traversa:
Doppio
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
70 mm
Palo Q100 INT. 3,5+0.5m con flangia in alluminio estruso UNI 6060 verniciati con le seguenti caratteristiche: Disponibilo nel dimensione da 3.5+0.5m per installazione in plinto di cemento. Scatola di derivazione in tecnopolimero autostinguente V0-UL94 con morsetto a quattro poli da 16 mm2. Possibilità di collegamento facoltativo a terra del palo da eseguirsi nella scatola di derivazione. Il palo pesa 3,12 kg/m e la flangia saldata (per le versioni F.T.) pesa 1,26 Kg. Forature predisposte per due apparecchi a 180° contrapposti a testapalo. Non si possono montare apparecchi appaiati a 90°. Un’apposita dima di foratura e filettatura allegata al palo permette di realizzare, in fase di installazione, le eventuali forature e filettature sulle restanti facce masolo lungopalo. Pali e flange subiscono un trattamento completo di conversione chimica della superficie prima del processo di verniciatura eseguito con polvere poliestere con elevata stabilità alla luce, al calore ed agli agenti atmosferici. Colore: Antracite.



