PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP915922 OBE15M-18GM60A-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo 
- Tipo di custodia - Parallelepipedo 
- Tipo di uscita di commutazione - NPN 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Materiale (del corpo) - Acciaio Inox 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000002209928
Codice prodotto
PEP915922
Cod. produttore
915922
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Lunghezza del sensore:
39 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza del sensore:
39 mm
Tipo di tensione:
DC


