PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP908446 NMB5-18GM55-E2-FE-5M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003499656
Codice prodotto
PEP908446
Cod. produttore
908446
Produttore
PEP
Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type ofvoltage: DC, Connection type: cable PUR , 5 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP69K


