pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP908443 NMB5-18GM65-E2-NFE-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP908443 NMB5-18GM65-E2-NFE-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004405144

Codice prodotto

PEP908443

Cod. produttore

908443

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Resistente alla compressione:

no

Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: V1 connector (M12 x 1), 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67 / IP68 / IP69K - cordset dependent according to cable specification