PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP904816 NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077336859
Codice prodotto
PEP904816
Cod. produttore
904816
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
35 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


