pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP900136 NMB5-18GM80-US-FE

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP900136 NMB5-18GM80-US-FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070416329

Codice prodotto

PEP900136

Cod. produttore

900136

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NMB5-18GM80-US-FE