PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP818864 ML100-8-H-250-RT/102/115
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 5...250 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
2000004928162
Codice prodotto
PEP818864
Cod. produttore
818864
Produttore
PEP
Distanza di rilevazione:
5...250 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
11 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
20 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Altezza del sensore:
31 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica