PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP807914 SU19/110/115A/126A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica -10 V ... +10 V - no
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
2000000000152
Codice prodotto
PEP807914
Cod. produttore
807914
Produttore
PEP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Frequenza di commutazione:
16000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
no