pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP803586 SU18-40A/110/115/126A

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP803586 SU18-40A/110/115/126A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079649612

Codice prodotto

PEP803586

Cod. produttore

803586

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale (del corpo):

Plastica

Con funzione timer:

no

Fiber optic sensor for glass fiber optic and plastic fiber optic, slim design, range up to 450 mm, red light, 3 response times available, self-diagnostic function, light/dark on, push-pull output, fixed cable, Basic line for DIN rail installation, Sleek design, 3 response times selectable, High switching frequency, Self diagnosis function