pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801769 RL29-8-H-1200-RT/73C/136

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801769 RL29-8-H-1200-RT/73C/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Riflettore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000534312

Codice prodotto

PEP801769

Cod. produttore

801769

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

54.3 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Altezza del sensore:

88 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo modello RL29-8-H-1200-RT 73C 136