pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801650 NBB15-30GM50-WS

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801650 NBB15-30GM50-WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000112992

Codice prodotto

PEP801650

Cod. produttore

801650

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Semi incasso

Tipo di tensione:

AC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: quasi flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: AC, Connection type: cable, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67, Material: PVC