pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800201 VS18/VSE18-M-LAS/40A/76A/118

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800201 VS18/VSE18-M-LAS/40A/76A/118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 85000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077753434

Codice prodotto

PEP800201

Cod. produttore

800201

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

85000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

655 nm

Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, nickel-coated brass housing, 60 m detection range, laser light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, push-pull output, M12 plug, M18 threaded housing made of brass, nickel plated, Detection of very small parts in the near range, Visible red light, pulsed LASER light, Focusable optical system, Array control panel with highly visible LED display