pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800117 VL18-54-MS/40A/118/128

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800117 VL18-54-MS/40A/118/128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 4000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079649551

Codice prodotto

PEP800117

Cod. produttore

800117

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

4000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

no

Con funzione timer:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

632 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione Pepper+Fuchs modello VL18-54-MS 40A 118 128