pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70143893 OHV210-F229-B15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70143893 OHV210-F229-B15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Portatile / Palmare

  • Tipo di interfaccia - USB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Standard radio Bluetooth - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004017170

Codice prodotto

PEP70143893

Cod. produttore

70143893

Produttore

PEP

Modello:

Portatile / Palmare

Tipo di interfaccia:

USB

Grado di protezione (IP):

IP65

Standard radio Bluetooth:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Handheld reader with Bluetooth for all common 1-D and 2-D codes