PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70141877 OBT30-R3-E2-0,2M-V31-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 1...30 mm
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005584763
Codice prodotto
PEP70141877
Cod. produttore
70141877
Produttore
PEP
Distanza operativa:
1...30 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
7.5 mm
Altezza del sensore:
26 mm
Lunghezza del sensore:
13.8 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Grado di protezione (IP):
IP67