pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70140280 VOC10M-F256-B12-V1D-CR03

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70140280 VOC10M-F256-B12-V1D-CR03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Ethernet

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Standard radio Bluetooth - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004837631

Codice prodotto

PEP70140280

Cod. produttore

70140280

Produttore

PEP

Tipo di interfaccia:

Ethernet

Grado di protezione (IP):

IP65

Standard radio Bluetooth:

no

Event camera for recording video sequences with Livestream function;
mounting distance: 0.05 m to infinite;
internal video ring buffer with a pre-run buffer for recording an event up to 60 seconds before and after a trigger event;
trigger video/image capture via UDP, HTTP REST API, or a digital hardware input