pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70134683 OBE10M-18GM60-SE5-V1-1C

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70134683 OBE10M-18GM60-SE5-V1-1C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 17000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002090717

Codice prodotto

PEP70134683

Cod. produttore

70134683

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

17000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

65.1 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di tensione:

DC

Thru-beam sensor (pair), Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range