pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133346 NCN3-F25F-N4-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133346 NCN3-F25F-N4-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002135265

Codice prodotto

PEP70133346

Cod. produttore

70133346

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

3 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

45 mm

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

20 mm

Resistente alla compressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NCN3-F25F-N4-V1