PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133338 NJ1,5-8GM-N-10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 1.5 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC 
- Tipo di uscita di commutazione - NAMUR 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001626450
Codice prodotto
PEP70133338
Cod. produttore
70133338
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
22 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


