PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133268 NCN8-18GM40-N0-10M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000004960155
Codice prodotto
PEP70133268
Cod. produttore
70133268
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
2
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Resistente alla compressione:
no


